Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftkontakt, 0,5 mm², AWG 20, Crimpanschluss, 1971238-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftkontakt, 0,5 mm², AWG 20, Crimpanschluss, 1971238-2
Stiftkontakt, 0,5 mm², AWG 20, Crimpanschluss, 1971238-2
Artikel-Nr.:
     4502-35P3868
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1971238-2
EAN/GTIN:
     4099889637199
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
crimpstecker flachstecker
Leistungskontakt, 1971238-2, TE Connectivity Leistungskontakttyp: Kontakt, Steckverbindersystem: Draht-an-Draht, Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an: Leitungen und Kabel, Dauernennstrom: 12 A, Betriebsspannung: 600 VAC, Betriebsspannung: 600 VDC, Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts: Vorverzinnt, Kontaktnennstrom (max.): 12 A, Kontakttyp: Flachstecker, Kontaktfestsitz im Gehäuse: Ohne, Flachkontaktbreite: 2.7 mm, Anschlussmethode für Leitungen und Kabel: Crimpverbindung, Art der Steckverbindermontage: Kabelbefestigung (freihängend), Drahtisolationsunterstützung: Mit, Akzeptiert Drahtisolationsdurchmesser: 2.4 - 2.7 mm, Betriebstemperaturbereich: -55 - 150 °C.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stiftkontakt
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 20
Isolationsdurchmesser:
2,4-2,7 mm
Kontaktanschluss:
Crimpanschluss
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Kontaktoberfläche Anschlussbereich:
verzinnt
Kontaktoberfläche Steckbereich:
verzinnt
Leiterquerschnitt:
0,5 mm²
Ursprungsland:
JP
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker, te connect.amp autom buchsenkontakt, Kontakt, Crimpkontakt, Steckerkontakt, Stiftkontakt, Lötkontakt, Steckverbinder, Steckverbindung, Steckverbinderzubehör, Rundsteckverbinder-Zubehör, Stecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,081*
  
Preis gilt ab 6.600.000 Stück
Mindestbestellmenge: 13200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 13200 Stück
€ 0,0877*
€ 0,1044
pro Stück
ab 26400 Stück
€ 0,0873*
€ 0,1039
pro Stück
ab 66000 Stück
€ 0,0834*
€ 0,0992
pro Stück
ab 132000 Stück
€ 0,0821*
€ 0,0977
pro Stück
ab 6600000 Stück
€ 0,081*
€ 0,096
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.