Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftkontakt, 0,65-1,3 mm², AWG 19-16, Crimpanschluss, 1971784-2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Stiftkontakt, 0,65-1,3 mm², AWG 19-16, Crimpanschluss, 1971784-2
Stiftkontakt, 0,65-1,3 mm², AWG 19-16, Crimpanschluss, 1971784-2
Artikel-Nr.:
     4502-35P3863
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1971784-2
EAN/GTIN:
     4099889637144
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
crimpstecker flachstecker
Leistungskontakt, 1971784-2, TE Connectivity Leistungskontakttyp: Kontakt, Steckverbindersystem: Draht-an-Draht, Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an: Leitungen und Kabel, Dauernennstrom: 15 A, Betriebsspannung: 600 VAC, Betriebsspannung: 600 VDC, Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts: Vorverzinnt, Kontaktnennstrom (max.): 15 A, Kontakttyp: Flachstecker, Kontaktfestsitz im Gehäuse: Ohne, Flachkontaktbreite: 2.7 mm, Anschlussmethode für Leitungen und Kabel: Crimpverbindung, Art der Steckverbindermontage: Kabelbefestigung (freihängend), Drahtisolationsunterstützung: Mit, Drahtgröße: 19 - 16 AWG, Drahtgröße: 0.65 - 1.3 mm², Akzeptiert Drahtisolationsdurchmesser: 2 - 3.3 mm, Betriebstemperaturbereich: -55 - 150 °C.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stiftkontakt
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 19-16
Isolationsdurchmesser:
2-3,3 mm
Kontaktanschluss:
Crimpanschluss
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Kontaktoberfläche Anschlussbereich:
verzinnt
Kontaktoberfläche Steckbereich:
verzinnt
Leiterquerschnitt:
0,65-1,3 mm²
Ursprungsland:
TW
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker, te connect.amp autom buchsenkontakt, Kontakt, Crimpkontakt, Steckerkontakt, Stiftkontakt, Lötkontakt, Steckverbinder, Steckverbindung, Steckverbinderzubehör, Rundsteckverbinder-Zubehör, Stecker
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
46 Tage
nicht lagernd
3700
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0356*
€ 0,0649*
Lager 4502
148
pro Packung
Frei Haus
ab € 1,78*
€ 2,25*
1
pro Packung
€ 8,95*
ab € 1,53*
€ 2,71*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 148 Packungen
€ 2,25*
€ 2,6775
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1,98*
€ 2,3562
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 1,93*
€ 2,2967
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 1,78*
€ 2,1182
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,0712* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 148 Packungen
Mindestbestellmenge: 148 Packungen ( entspricht € 333,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.