Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftkontakt, 0,65-1,31 mm², AWG 20-16, Crimpanschluss, 2232724-1


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Stiftkontakt, 0,65-1,31 mm², AWG 20-16, Crimpanschluss, 2232724-1
Stiftkontakt, 0,65-1,31 mm², AWG 20-16, Crimpanschluss, 2232724-1
Artikel-Nr.:
     4502-35P3851
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2232724-1
EAN/GTIN:
     4099889637021
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
crimpstecker flachstecker
Leistungskontakt, 2232724-1, TE Connectivity Leistungskontakttyp: Kontakt, Steckverbindersystem: Draht-an-Draht, Abdichtbar: Nein, Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an: Leitungen und Kabel, Betriebsspannung: 600 VAC, Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts: Zinn, Kontaktnennstrom (max.): 7.5 A, Kontakttyp: Flachstecker, Kontaktfestsitz im Gehäuse: Ohne, Flachkontaktbreite: 2.7 mm, Anschlussmethode für Leitungen und Kabel: Crimpverbindung, Drahtisolationsunterstützung: Mit, Drahtgröße: 19 - 16 AWG, Drahtgröße: 0.65 - 1.31 mm², Drahtgröße: 1200 - 2600 CMA, Akzeptiert Drahtisolationsdurchmesser: 2 - 3.3 mm, Betriebstemperaturbereich: -55 - 105 °C.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stiftkontakt
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 20-16
Isolationsdurchmesser:
2-3,3 mm
Kontaktanschluss:
Crimpanschluss
Kontaktmaterial:
Messing
Kontaktoberfläche Anschlussbereich:
verzinnt
Kontaktoberfläche Steckbereich:
verzinnt
Leiterquerschnitt:
0,65-1,31 mm²
Ursprungsland:
TW
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker, crimpstecker 16 awg, Kontakt, Crimpkontakt, Steckerkontakt, Stiftkontakt, Lötkontakt, Steckverbinder, Steckverbindung, Steckverbinderzubehör, Rundsteckverbinder-Zubehör, Stecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 225,182*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.700 Stück (ab € 0,06086* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 273,615*
€ 325,60185
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 271,617*
€ 323,22423
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 248,455*
€ 295,66145
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 245,791*
€ 292,49129
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 225,182*
€ 267,96658
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.