Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HF-Relais, 1 Wechsler, 50 Ω, 6 GHz, 1 A, 30 V (DC), ARD70224


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HF-Relais, 1 Wechsler, 50 Ω, 6 GHz, 1 A, 30 V (DC), ARD70224
HF-Relais, 1 Wechsler, 50 Ω, 6 GHz, 1 A, 30 V (DC), ARD70224
Artikel-Nr.:
     4502-34G6333
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ARD70224
EAN/GTIN:
     4099889415032
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Funkmodule
HF-Relais
Hochfrequenzrelais
hf-relais panasonic
High-Frequency-Relay, to 6GHz (SPDT), Fail-safe (without indicator), 24 V DC, Solder terminal
Weitere Informationen:
Frequenz:
6 GHz
Impedanz:
50 Ω
Kontaktart:
1 Wechsler
Nennspannung (DC):
30 V
Nennstrom:
1 A
Welligkeit:
max 1,25 VSWR
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.05 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: hf-relais, Elektronikrelais, Relais, Industrierelais, Schaltrelais, Relay, Koaxialrelais, Koaxrelais
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 276,80*
€ 330,85*
47 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 279,30*
€ 330,86*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 330,85*
€ 393,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 318,55*
€ 379,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 300,43*
€ 357,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 293,51*
€ 349,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 276,80*
€ 329,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.