Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC ARD70224 HF-SCHALTER, SPDT, 6GHZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3881218
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ARD70224
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Funkmodule
HF-Relais
Hochfrequenzrelais
hf-relais panasonic
Produktpalette: ARD Series
  • Einfügungsverlust: 0.3 dB
  • Schaltertyp: SPDT
  • Isolierung: 70 dB
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Frequenz: 6 GHz
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: hf-relais, Adapter, HF-Module, HF-Schalter, Wireless-Module, PANASONIC, ARD70224, 3881218, 388-1218
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 278,40*
    € 329,40*
    Frei Haus
    ab € 286,58*
    € 339,83*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 329,40*
    € 391,99
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 327,65*
    € 389,90
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 311,60*
    € 370,80
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 301,20*
    € 358,43
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 278,40*
    € 331,30
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.