Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PhotoMOS Relais, 1 Öffner, 130 mA, 350 V AC/DC, DIL-6, AQV410EHA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PhotoMOS Relais, 1 Öffner, 130 mA, 350 V AC/DC, DIL-6, AQV410EHA
PhotoMOS Relais, 1 Öffner, 130 mA, 350 V AC/DC, DIL-6, AQV410EHA
Artikel-Nr.:
     4502-34G5847
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     AQV410EHA
EAN/GTIN:
     4099889353532
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
MOSFET-Relais
Foto-MOS-Relais
PhotoMOS-Relais, AQV410EHA, PANASONIC Features * Steuert analoge Signale mit niedrigem Pegel * Hohe Kapazität * Niedriger Einschaltwiderstand * Low-Level-Leckstrom im Aus-Zustand Anwendungen * Messgeräte * Telefonanlagen * Sensorische Ausrüstung * Sicherheitsausrüstung
Weitere Informationen:
Anschluss:
Gull-wing
Gehäuse:
DIL-6
Isolationsspannung:
5 kV
Kontaktart:
1 Öffner
Lastspannung:
350 V AC/DC
Laststrom:
130 mA
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.000435 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Optomos Relais, Photomosrelais, SMD-Photomos-Relais, SMD-Relais, Subminiaturrelais, smd-relais panasonic, mosfet relais, Elektronikrelais, Relais, Industrierelais, Schaltrelais, Relay, Halbleiterrelais, Lastrelais, Solid State Relais, SSR, Photo-MOS-Relais
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
50
Frei Haus
ab € 3,48*
€ 4,37*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 3,54*
€ 6,99*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 218,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.