Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais, 2 Wechsler, 230 V (AC), 17 kΩ, 10 A, 400 V (AC), 55.32.8.230.2050


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais, 2 Wechsler, 230 V (AC), 17 kΩ, 10 A, 400 V (AC), 55.32.8.230.2050
Relais, 2 Wechsler, 230 V (AC), 17 kΩ, 10 A, 400 V (AC), 55.32.8.230.2050
Artikel-Nr.:
     4502-34G2435
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     55.32.8.230.2050
EAN/GTIN:
     8012823096780
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Industrierelais
Impulsrelais
Steckrelais, 55.32.8.230.2050, Finder Miniatur-Steckrelais 2 Wechsler für 10 A / 250 V AC, Kontaktmaterial: AgCdO, Spulendaten: 230 V AC, 1.5 VA, 17000 Ohm, blockierbare Handbetätigung und LED-Anzeige, Relaisschutzart: RT I Features * AC-Spulen & DC-Spulen * Cadmiumfreie Kontakte * Spule EMV-Entstörung
Weitere Informationen:
Anschluss:
Steckanschluss
Kontaktart:
2 Wechsler
Kontaktmaterial:
AgNi
Schaltspannung (AC):
400 V
Schaltstrom:
10 A
Spulenspannung (AC):
230 V
Spulenwiderstand:
17 kΩ
Ursprungsland:
IT
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Installationsrelais, Schaltrelais, Miniatur-Printrelais, DS-Relais, Kartenrelais, Leiterplattenrelais, Printrelais, Steckrelais, finder steckrelais 230v ac, steckrelais finder, steckrelais, Elektronikrelais, Relais, Relay, Klein-Relais, Miniatur-Relais, Signalrelais
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 8,131*
€ 10,071*
18 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 8,11*
€ 10,08*
10
Frei Haus
ab € 8,464*
€ 10,454*
19 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 8,70*
€ 10,73*
Lager 4502
10
Frei Haus
ab € 10,06*
€ 12,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 120,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.