Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais 2W, 10A 55.32.8.230.2050


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais 2W, 10A 55.32.8.230.2050
Relais 2W, 10A 55.32.8.230.2050
Artikel-Nr.:
     6012B-67558653
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     553282302050
EAN/GTIN:
     8012823096780
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Industrierelais
Impulsrelais

Relais 2W, 10A 55.32.8.230.2050

Relais, 10 A, Kontaktmaterial AgCdO, Spulendaten: 230 V AC, 1,5 VA, 17000 Ohm, Temperaturbereich -40 bis + 85° C. Spannungsfestigkeit zwischen Spule und Kontakten (1,2/50 µs) 4 kV. Ausführung: LED und feststellbare Prüftaste.
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Nennstrom:
10 A
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
230 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
230 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Antrieb, Polung:
ungepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 8,111*
€ 10,111*
18 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 8,14*
€ 10,12*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 8,474*
€ 10,524*
20 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 8,66*
€ 10,80*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 8,99*
€ 11,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 10,524*
€ 12,52356
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,544*
€ 11,35736
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,474*
€ 10,08406
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 105,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.