Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LSZH Ethernet-Kabel, Cat 5e, 4-adrig, 0,2 mm², AWG 24, grau, 2170126/100


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
LSZH Ethernet-Kabel, Cat 5e, 4-adrig, 0,2 mm², AWG 24, grau, 2170126/100
LSZH Ethernet-Kabel, Cat 5e, 4-adrig, 0,2 mm², AWG 24, grau, 2170126/100
LSZH Ethernet-Kabel, Cat 5e, 4-adrig, 0,2 mm², AWG 24, grau, 2170126/100
Artikel-Nr.:
     4502-32P4043
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     2170126/100
EAN/GTIN:
     4044774748771
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
LAPP LSZH Ethernet-Kabel, Cat 5e, 4-adrig, 0,2 mm², AWG 24, grau, 2170126/100
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PVC
Anzahl der Adern:
4
Ausführung:
Ethernet-Kabel
Außendurchmesser:
6.4 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 24
Farbe:
grau
Halogenfrei:
Nein
Kategorie:
Cat 5e
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
0,2 mm²
Material:
LSZH
Schirmung:
geschirmt
Temperaturbereich (bewegt):
0 °C bis 50 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-20 °C bis 60 °C
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.039 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Cat5, Kat5, LSZH-Kabel, Ethernet-Kabel, Ethernetkabel, LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, ethernet-kabel 100m grau, alarmkabel 100m, alarmkabel, Kabel, Leitung, Datenübertragungsleitung, Kommunikationskabel, Kommunikationsleitung, Ethernetleitung, Netzwerkleitung, DV-Installations-Kabel, DV-Installations-Leitungen, Installationsdatenkabel, Installationsdatenleitung
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 48,354*
€ 64,054*
Lager 4502
100
Frei Haus
ab € 85,83*
€ 94,77*
2 Tage
2
1
Frei Haus
ab € 64,16*
€ 111,89*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Rollen
€ 94,77*
€ 112,78
pro Rolle
ab 1000 Rollen
€ 94,75*
€ 112,75
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 85,83*
€ 102,14
pro Rolle
1 Rolle enthält 100 Meter (ab € 0,8583* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Rollen
Mindestbestellmenge: 100 Rollen ( entspricht € 9.477,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JOKARI-Krampe
20050
ab € 11,64*
Zubehör
Lapp Kabel
53015000
ab € 0,2992*
Zubehör
Lapp Kabel
53111000
ab € 0,27554*
Zubehör
Lapp Kabel
53112010
ab € 1,12522*
Zubehör
Lapp Kabel
52015720
ab € 1,21835*
Zubehör
Lapp Kabel
53112921
ab € 8,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.