Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellschlauch, Innen-Ø 28.1 mm, Außen-Ø 34.5 mm, BR 60 mm, Polyamid, grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Wellschlauch, Innen-Ø 28.1 mm, Außen-Ø 34.5 mm, BR 60 mm, Polyamid, grau
Wellschlauch, Innen-Ø 28.1 mm, Außen-Ø 34.5 mm, BR 60 mm, Polyamid, grau
Artikel-Nr.:
     4502-32P117
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61754050
EAN/GTIN:
     4044773744378
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Isolierrohr
Leer Rohr
Leerrohr
Elektroinstallationsrohr
LAPP 61754050 Wellschlauch, Innen-Ø 28.1 mm, Außen-Ø 34.5 mm, BR 60 mm, Polyamid, grau
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
34.5 mm
Biegeradius:
60 mm
Farbe:
grau
Flammwidrig:
Ja
Innendurchmesser:
28.1 mm
Material:
Polyamid
max. Temperatur:
120 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Nennweite:
34 mm
Schutzart (IP):
IP66/IP67/IP68/IP69
Ursprungsland:
GB
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Elektrorohr, Kabel-Rohr, Kabel-Schutzrohr, Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, Kabelschlauch, Kabelschutzschlauch, Schutzschlauch, Wellenrohr, Wellrohr, Wellschlauch, wellrohr lapp kabel, wellrohr, elektroinstallationsrohre pvc, Schlauch, Wellschutzrohr, Wellschutzschlauch, Werkstattausstattung, Isoliermittel, Isolierstoff, Isolierungsmittel
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,46*
ab € 5,1804*
€ 5,1804*
19 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 5,2044*
€ 5,2044*
25
Frei Haus
ab € 5,3908*
€ 5,3908*
25
€ 5,95*
ab € 5,7414*
€ 5,7414*
Lager 4502
25
Frei Haus
ab € 107,20*
€ 108,57*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Meter
€ 108,57*
€ 129,20
pro Meter
ab 250 Meter
€ 107,20*
€ 127,57
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Meter
Mindestbestellmenge: 25 Meter ( entspricht € 2.714,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.