Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN FPAS PA6 34 / 28,1X34,5 GY 25M 61754050


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Wellschlauch, Innen-Ø 28.1 mm, Außen-Ø 34.5 mm, BR 60 mm, Polyamid, grau
Wellschlauch, Innen-Ø 28.1 mm, Außen-Ø 34.5 mm, BR 60 mm, Polyamid, grau
Artikel-Nr.:
     3517A-67652521
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61754050
EAN/GTIN:
     4044773744378
Suchbegriffe:
Isolierrohr
Leer Rohr
Leerrohr
Elektroinstallationsrohr

SILVYN FPAS PA6 34 / 28,1X34,5 GY 25M 61754050

Maschinenbau, Anlagenbau, Bahnanwendungen / Fahrzeugbau, Bewegliche Anwendungen, Im Innen- und Außenbereich, Formstabil, Flexibel, Flammwidrig selbstverlöschend nach UL 94V-2, Erhöht trittfest, Schlagfest, Feingewellter Polyamid 6 Schlauch, UL FILENUMBER E308201, Halogen- und cadmiumfrei, Abriebfest, Erhöht beständig gegenüber Öl, Benzin und anderen Chemikalien, Grundsätzlich niedrige Brandgefahr,
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
34 mm
Außendurchmesser:
34,5 mm
Innendurchmesser:
28,1 mm
Werkstoff:
Polyamid 6
Druckfestigkeit:
750 N
Einsatztemperatur:
-40..120 °C
Brandschutz nach UL 94:
V2
Biegeradius, statisch:
60 mm
UV-beständig:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 105,96*
€ 130,14*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 106,9675*
€ 130,7275*
Frei Haus
ab € 108,37*
€ 132,37*
Frei Haus
ab € 110,00*
€ 135,26*
€ 5,95*
ab € 118,33275*
€ 143,10275*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 130,14*
€ 154,8666
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 127,62*
€ 151,8678
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 121,72*
€ 144,8468
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 119,33*
€ 142,0027
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 105,96*
€ 126,0924
pro Packung
1 Packung enthält 25 Meter (ab € 4,2384* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.