Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellschlauch zweiteilig, geschlitzt, Innen-Ø 27.3 mm, Außen-Ø 35.5 mm, BR 35.5 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Wellschlauch zweiteilig, geschlitzt, Innen-Ø 27.3 mm, Außen-Ø 35.5 mm, BR 35.5 m
Wellschlauch zweiteilig, geschlitzt, Innen-Ø 27.3 mm, Außen-Ø 35.5 mm, BR 35.5 m
Wellschlauch zweiteilig, geschlitzt, Innen-Ø 27.3 mm, Außen-Ø 35.5 mm, BR 35.5 m
Artikel-Nr.:
     4502-32P1132
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61806170
EAN/GTIN:
     4044777090730
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr
Kabel-Rohr
Kabel-Schutzrohr
Wellschlauch zweiteilig, geschlitzt, Innen-Ø 27.3 mm, Außen-Ø 35.5 mm, BR 35.5 mm, Polypropylen, schwarz
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
35.5 mm
Biegeradius:
35.5 mm
Farbe:
schwarz
Flammwidrig:
Nein
Innendurchmesser:
27.3 mm
Material:
Polypropylen
max. Temperatur:
105 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Nennweite:
29 mm
Schutzart (IP):
IP43
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, Schutzschlauch, Wellenrohr, Wellrohr, Wellschlauch, wellrohr lapp kabel, wellrohr, elektroinstallationsrohre pvc, Schlauch, Werkstattausstattung, Isoliermittel, Isolierstoff, Isolierungsmittel
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 275,67*
€ 319,63*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 275,595*
€ 320,205*
Frei Haus
ab € 279,44*
€ 322,79*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 279,86*
€ 323,79*
€ 5,95*
ab € 307,1325*
€ 353,5025*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 323,79*
€ 385,3101
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 323,04*
€ 384,4176
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 307,81*
€ 366,2939
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 297,13*
€ 353,5847
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 279,86*
€ 333,0334
pro Packung
1 Packung enthält 25 Meter (ab € 11,1944* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.