Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN-SPLIT-PP-UV-29-/ 27,3X35,5-BK-25M 61806170


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Wellschlauch zweiteilig, geschlitzt, Innen-Ø 27.3 mm, Außen-Ø 35.5 mm, BR 35.5 m
Wellschlauch zweiteilig, geschlitzt, Innen-Ø 27.3 mm, Außen-Ø 35.5 mm, BR 35.5 m
Wellschlauch zweiteilig, geschlitzt, Innen-Ø 27.3 mm, Außen-Ø 35.5 mm, BR 35.5 m
Artikel-Nr.:
     6012-37651104
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61806170
EAN/GTIN:
     4044777090730
Suchbegriffe:
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr
Kabel-Rohr
Kabel-Schutzrohr

SILVYN-SPLIT-PP-UV-29-/ 27,3X35,5-BK-25M 61806170

Parallel-gewellt geschlitzer Schutzschlauch SILVYN® SPLIT PP UV 29 / 27.3X35.5 BK 25M
Parallel-gewellt geschlitzer Schutzschlauch
Innendurchmesser: 27.3mm
Aussendurchmesser: 35.5mm
Nenngröße: 29
Polypropylen
UV-beständig
Anwendungsgebiete: Elektroindustrie
Schiffsbau
Maschinenbau
Überall dort wo Kabel und Leitungen nachträglich geschützt werden müssen
Fahrzeugbau
Nutzen: Leichter Nagetierschutz
Druckfest
Formstabil
Flexibel
Schnelle und einfache Montage
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
29 mm
Außendurchmesser:
35,5 mm
Innendurchmesser:
27,3 mm
Werkstoff:
Polypropylen (PP)
Einsatztemperatur:
-40..105 °C
Biegeradius, statisch:
35 mm
UV-beständig:
ja
Ölbeständig:
ja
Farbe:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 276,42*
€ 316,21*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 275,575*
€ 316,765*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 279,72*
€ 319,31*
€ 5,95*
ab € 305,8325*
€ 349,5725*
€ 6,90*
ab € 302,77*
€ 402,25*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 319,31*
€ 379,9789
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 318,41*
€ 378,9079
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 308,09*
€ 366,6271
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 298,08*
€ 354,7152
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 279,72*
€ 332,8668
pro Packung
1 Packung enthält 25 Meter (ab € 11,1888* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.