| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-31K0238 Herst.-Nr.: PCE-SDL 1 EAN/GTIN: 4250348711434 |
| | |
|
| | |
| USB-Schallpegelmesser, PCE-SDL 1, PCE Instruments PCE-SDL 1 ist ein datenaufzeichnender Schallpegelmesser der Klasse 2 (Typ 2), Schalldruckpegelmesser (SPL), Lärmmesser oder Dezibelmesser (dB) für akustische Langzeitmessungen. Die im Lieferumfang enthaltene Windows-kompatible Software ermöglicht die Anzeige einer progressiven Grafik der erfassten Daten. Die Software ermöglicht es dem Benutzer auch, Alarmgrenzen festzulegen, die auf dem Messgerät durch blinkende LEDs angezeigt werden. Features * Messbereich: 30 ... 130 dB * 129.920 Punkte Messwertspeicher (intern) * NORM (normal) und PEAK Modus * Einstellbare Grenzwerte * LED Anzeige bei Über- oder Unterschreitung * A und C Frequenzbewertung * Einstellbarer Messintervall * Manueller und Autostart Modus Weitere Informationen: | | Ausführung: | Schallpegelmessgerät | Genauigkeit: | ±1,4 dB | Messbereich: | 30 bis 130 dB | Ursprungsland: | CN | Gewicht: | 0.23 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schallpegelmessgerät, pce instruments datenlogger, datenlogger, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Umwelt- und Kraftmessgerät, Dosimeter, Strahlenmessgerät, Strahlungsmessgerät, Lautstärkemesser, Lautstärkemessgerät |
| | |
| |