Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Triac BTB12-600CWRG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Triac BTB12-600CWRG
Triac BTB12-600CWRG
Artikel-Nr.:
     4502-30S1036
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     BTB12-600CWRG
EAN/GTIN:
     4099879032546
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Triac
st microelectronics triac
triac
Triac, BTB12-600CWRG, STM Das BTB12-600CWRG ist für allgemeine Netzstromschaltungen geeignet. Es kann als EIN/AUS-Funktion in Anwendungen wie statischen Relais, Heizungsregelung oder Induktionsmotor-Startschaltung verwendet werden. Dieses Produkt wird auch für Phasenregelungsvorgänge in Lichtdimmern und Drehzahlreglern für Gerätemotoren empfohlen. Features * Mittelstrom Triac * Niedriger Wärmewiderstand mit Klippverklebung * Isolierung aus Keramik mit niedrigem Wärmewiderstand * Hohe Kommutierung
Weitere Informationen:
Anzahl der Pins:
3
Ausführung:
Triac
Durchlassspannung:
1.55 V
Gate-Trigger-Spannung:
1.3 V
Gate-Trigger-Strom:
35 mA
Gehäuse:
TO-220AB
Haltestrom:
40 mA
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
THT
Nennstrom:
12 A
Spannung V RRM (Spitzensperrspannung):
100 V
Spannungsanstiegsraten dV/dt:
500 V/µs
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.0273 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Thyristor
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
10
€ 6,90*
ab € 1,09*
€ 1,81*
30
€ 8,95*
ab € 1,15*
€ 1,85*
1
€ 5,90*
ab € 0,93*
€ 2,27*
1 Tag
1661
1
€ 14,99*
ab € 0,568*
€ 2,47*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 18,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.