Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics TRIAC 12A TO-220AB THT Gate Trigger 1.3V 35mA, 600V, 600V 3-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1458698
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     BTB12-600CWRG
EAN/GTIN:
     5059042701906
Suchbegriffe:
Triac
st microelectronics triac
triac
On-State Strom durchschnittlich = 12A
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = TO-220AB
Gate-Triggerstrom max. = 35mA
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 600V
Spitzenstrom = 126A
Pinanzahl = 3
Gate-Triggerspannung max. = 1.3V
Spitzen-Sperr-Durchlassspannung periodisch = 600V
Haltestrom max. = 35mA
Abmessungen = 10.4 x 4.6 x 15.9mm
Länge = 10.4mm
Breite = 4.6mm
Höhe = 15.9mm
Betriebstemperatur max. = +125 °C

TRIAC, 8–12 A, STMicroelectronics
Weitere Informationen:
On-State Strom durchschnittlich:
12A
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
TO-220AB
Gate-Triggerstrom max.:
35mA
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
600V
Spitzenstrom:
126A
Pinanzahl:
3
Gate-Triggerspannung max.:
1.3V
Spitzen-Sperr-Durchlassspannung periodisch:
600V
Haltestrom max.:
35mA
Abmessungen:
10.4 x 4.6 x 15.9mm
Länge:
10.4mm
Breite:
4.6mm
Höhe:
15.9mm
Betriebstemperatur max.:
+125 °C
Weitere Suchbegriffe: 1458698, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, TRIAC Thyristortrioden, STMicroelectronics, BTB12600CWRG, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TRIACs
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 6,90*
ab € 1,09*
€ 1,81*
Lager 108
30
€ 8,95*
ab € 1,15*
€ 1,85*
1
€ 5,90*
ab € 0,93*
€ 2,27*
2 Tage
1661
1
€ 14,99*
ab € 0,568*
€ 2,47*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 55,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.