| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-30K4161 Herst.-Nr.: PMM000CMENT00000 EAN/GTIN: 4099891640538 |
| | |
|
| | |
| Ethernet-Kommunikationsmodul, PMM000CMENT00000, REDLION Fügt den grafischen Messgeräten PM-50 eine Ethernet-Kommunikation hinzu. Weitere Informationen: | | Geeignet für: | PM-50 | Zubehörart: | Ethernet Schnittstellenmodul | Ursprungsland: | US | Gewicht: | 0.086 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Automation, Schnittstelle, Ethernet-Schnittstelle, Computer, Computerzubehör, Kommunikationstechnik, Kommunikationseinheit, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Messgerätezubehör, Zubehör für Messgeräte |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 86,28* | € 111,19* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 80,27* | € 111,20* | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 112,97* | € 141,35* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 118,19* | € 152,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|