Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ethernet-Kommunikationsmodul für PM-50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30242070
Hersteller:
     Red Lion
Herst.-Nr.:
     PMM000CMENT00000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kommunikationsmodul
Kommunikationsschnittstelle
Ethernet-Kommunikationsmodul für PM-50, Typ=PMM000CMENT00000, Ausgänge=-888, Betriebsspannung max. – AC=-999, Betriebsspannung max. – DC=-999, Betriebsspannung min. – AC=-999, Betriebsspannung min. – DC=-999, Eingänge=-888, Geeignet für=Grafische Einbaumessgeräte PM-50, Modulausführung=Kommunikationsmodul, Serien=PM-50
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
70 mm
Tiefe:
105 mm
Bruttogewicht:
83 g
Breite:
80 mm
MERCATEO_WA_NR:
9030337000
Weitere Suchbegriffe: Ethernet-Kommunikationsmodul für PM-50
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 86,02*
€ 112,34*
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 79,98*
€ 112,35*
Frei Haus
ab € 112,53*
€ 141,79*
Frei Haus
ab € 117,54*
€ 152,68*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,35*
€ 133,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,40*
€ 132,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,46*
€ 114,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,22*
€ 103,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,98*
€ 95,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.