| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-30K4066 Herst.-Nr.: 0 633 815 EAN/GTIN: 4099891454470 |
| | |
|
| | |
| Einbau-Betriebsstundenzähler Typ Hengstler 0633. In kleiner Bauform, ohne Rückstellung; Einbaulage: Rollenachse waagrecht, Schutzart: IP 65, Schutzklasse: II, Spannungstoleranz: ±10 %, Ziffernhöhe: 4,0 mm, Zahlenbild: weiß auf schwarz, Dezimalstellen schwarz auf weiß, Ausführung für Wechselspannung mit Frontrahmen Typ 0633.8. Anzeige: 6stellig, Anzeigebereich: 99.999,9 h, mit Schraubanschlüssen max 2,5 qmm, Betriebstemperatur: –10 bis +50 °C. Technische Merkmale (Typ, Spannungsversorgung, Leistungsaufnahme): 0 633 815, 230 VAC, 1,0 VA Weitere Informationen: | | Anschluss: | Schraubanschluss | Genauigkeit: | 0,01 h | Höhe: | 40 mm | Leistungsaufnahme: | 30 mW | Montage: | Einbaumontage | Schutzart (IP): | IP65 | Spannung: | 230 VAC | Zählkapazität: | 99999.9 h | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.02959 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 28,53* | € 39,25* | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 36,78* | € 49,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|