Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbau-Betriebsstundenzähler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einbau-Betriebsstundenzähler
Einbau-Betriebsstundenzähler
Einbau-Betriebsstundenzähler
Artikel-Nr.:
     4502-30K3474
Hersteller:
     Hengstler
Herst.-Nr.:
     0 891 211
EAN/GTIN:
     4099891454388
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Betriebsstundenzähler
Stundenzähler
Zeitzähler
hengstler betriebsstundenzähler
Einbau-Betriebsstundenzähler Hengstler 0891 211 mit DIN-Abmessungen 24 x 48 mm. Merkmale: gute Ablesbarkeit der Anzeige, einfache Montage, ohne Rückstellung. Anzeige: 7stellig, 0 bis 99.999,99 h, Ziffernhöhe: 5,0 mm, Betriebstemperatur: - 10 bis +50 °C, Anschluss: Schraubklemmen max. 2,5 qmm und Flachstecker 6,3 x 0,8 mm, Befestigung: durch Klemmrahmen, Einbaulage: Rollenachse waagerecht. Schutzart: Front IP 66, Schutzklasse: II, Zulassungen (nur AC-Typen): UL, CSA. Tabellenangaben: Typ, Versorgungsspannung, Leistungsaufnahme Technische Merkmale (Typ, Versorgungsspannung, Leistungsaufnahme): 211, Ausf. f. Betrieb 230 VAC/50 Hz, 0,7 VA
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schraubanschluss
Breite:
43 mm
Einbautiefe:
54 mm
Genauigkeit:
0,01 h
Höhe:
27.2 mm
Leistungsaufnahme:
750 mW
Montage:
Einbaumontage
Schutzart (IP):
IP66
Spannung:
230 VAC
Zählkapazität:
99999.99 h
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.04646 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: betriebsstundenzähler, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Zähler, Einbaumessgerät, Einbaumessinstrument
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 17,67*
€ 28,20*
€ 8,95*
ab € 26,57*
€ 37,01*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 40,16*
€ 56,39*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 45,75*
€ 59,54*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,54*
€ 70,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,29*
€ 69,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,20*
€ 66,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,19*
€ 63,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,97*
€ 61,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,75*
€ 54,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hengstler
0891531
ab € 28,20*
Ähnlich
RS Pro
8966973
ab € 36,20*
Ähnlich
Hengstler
0 891 504
ab € 34,98*
Ähnlich
Hengstler
0 891 511
ab € 41,28*
Ähnlich
Hengstler
0 891 207
ab € 17,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.