Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäusefüße, Ausf. II


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäusefüße, Ausf. II
Gehäusefüße, Ausf. II
Artikel-Nr.:
     4502-30H1669
Hersteller:
     OKW
Herst.-Nr.:
     A9257205
EAN/GTIN:
     4099889555400
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Gehäusefuß
Gerätefuß
Universelle Gehäusefüße passend für Kunststoff- und Metallgehäuse mit max. 4 mm Wandstärke.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gehäusefuß
Farbe:
lichtgrau
Material:
ABS
Ursprungsland:
GB
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
10
Frei Haus
ab € 12,01*
€ 16,96*
1
€ 8,95*
ab € 12,24*
€ 19,31*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 169,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OKW
A9257209
ab € 9,09*
Zubehör
RS Pro
4828054
ab € 6,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.