Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais, 1 Wechsler, 24 V (DC), 890 Ω, 2 A, 150 V (DC), 125 V (AC), monostabil, 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais, 1 Wechsler, 24 V (DC), 890 Ω, 2 A, 150 V (DC), 125 V (AC), monostabil, 8
Relais, 1 Wechsler, 24 V (DC), 890 Ω, 2 A, 150 V (DC), 125 V (AC), monostabil, 8
Relais, 1 Wechsler, 24 V (DC), 890 Ω, 2 A, 150 V (DC), 125 V (AC), monostabil, 8
Artikel-Nr.:
     4502-30G764
Hersteller:
     AXICOM
Herst.-Nr.:
     8-1393808-3
EAN/GTIN:
     4099889396041
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrierelais
industrierelais
Kammrelais Typ TE Connectivity/AXICOM N. Größe: 2, Ausführung: für Gleichspannung, nicht polarisiert, monostabil, steckbar und für festen Einbau, staubgeschützt (IP 30) oder hermetisch verschlossen (IP 67), Umgebungstemperatur: –40 bis +70 °C, Grenztemperatur: max. +100 °C, Widerstand thermisch: 50 K/W, Ansprech-/Rückfallzeit: typ. 7,5/3,0 ms, Fassungen dazu sind nach den Kammrelais beschrieben. Ausführung staubgeschützt mit Einfachkontakten und 4 Wechslern. Prüfspannung: Kontakt/Spule 1000 VACrms, Kontakt/Kontakt: 500 VACrms, Schaltspannung: max. 150 VDC/125 VAC, Schaltstrom: max. 2,0 A, Schaltleistung: spannungsabhängig 35 bis 70 W/50 VA, Schalthäufigkeit: max. 50 Schaltspiele/s, Kontaktwerkstoff: Silber, vergoldet. Technische Merkmale (Typ, Spulennennspannung, Spannungsbereich (min./max.), Spulenwiderstand (±15 %)): 8-1393808-3, 24 VDC, 14,5/40 VDC, 890 Ohm
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schraubanschluss
Kontaktart:
1 Wechsler
Kontaktmaterial:
NiPd
Schaltspannung (AC):
125 V
Schaltspannung (DC):
150 V
Schaltstrom:
2 A
Spulenspannung (DC):
24 V
Spulentyp:
monostabil
Spulenwiderstand:
890 Ω
Ursprungsland:
PL
Gewicht:
0.02702 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Relais, Elektronikrelais, Schaltrelais, Relay
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,95*
€ 130,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,40*
€ 129,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 102,98*
€ 122,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,54*
€ 118,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,46*
€ 101,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 81,19*
€ 96,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,83*
€ 87,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AXICOM
1393827-2
ab € 5,26*
Zubehör
AXICOM
1393824-5
ab € 30,78*
Zubehör
AXICOM
9-1393809-1
ab € 10,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.