| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-30G794 Herst.-Nr.: 9-1393809-1 EAN/GTIN: 4099889370447 |
| | |
|
| | |
| Fassungen für Kammrelais Typ TE Connectivity/AXICOM 1393. Für Aufnahme eines gesondert zu bestellenden Relais-Haltebügel. Technische Merkmale (Typ, Relaisgröße (Gr.), Anschlussart Leiterplattenanschluss (Lp-), Lötanschluss (Löt-), Maß a): 9-1393809-1, Gr. 2, Lp-Anschluss, a 32,5 mm Weitere Informationen: | | Geeignet für: | Kammrelais | Zubehörart: | Relaissockel | Ursprungsland: | US | Gewicht: | 0.00714 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Fassung, Sockel, Relaisfassung, Elektronikrelais, Relais, Industrierelais, Schaltrelais, Relay, Relais-Zubehör |
| | |
| |