Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knebelknopf, 6 mm, Kunststoff, grau, Ø 40 mm, H 16 mm, A2440068


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Knebelknopf, 6 mm, Kunststoff, grau, Ø 40 mm, H 16 mm, A2440068
Knebelknopf, 6 mm, Kunststoff, grau, Ø 40 mm, H 16 mm, A2440068
Knebelknopf, 6 mm, Kunststoff, grau, Ø 40 mm, H 16 mm, A2440068
Artikel-Nr.:
     4502-29H710
Hersteller:
     OKW
Herst.-Nr.:
     A2440068
EAN/GTIN:
     4099889346862
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Knöpfe
drehknopf okw
Lieferung ohne Frontkappen, bitte separat bestellen, Knebelknöpfe mit Strich und 40 mm Durchmesser Größe 40 Typ OKW Kombiknopf. In Bausatzform, mit Spannzangen-Befestigung, aus Kunststoff, mit matter Oberfläche, schwarz (RAL 9005) und staubgrau (RAL 7037). Frontkappen müssen gesondert bestellt werden. Technische Merkmale (Typ, Farbe, Achsendurchmesser (Ad)): 068, staubgrau, Ad 6,0 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Knebelknopf
Befestigungsart:
Spannzangenbefestigung
Durchmesser:
40 mm
Farbe:
grau
Für Achsdurchmesser:
6 mm
Höhe:
16 mm
Markierung:
Ja
Material:
Kunststoff
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.01497 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: drehknopf, drehknopf grau, Einstellknopf, Knebelknopf
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 3,79*
€ 5,64*
€ 5,90*
ab € 3,28*
€ 6,06*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OKW
A5040000
ab € 0,38*
Zubehör
OKW
A5040008
ab € 0,38*
Zubehör
OKW
A5040108
ab € 0,94*
Zubehör
OKW
A5040100
ab € 0,51*
Zubehör
OKW
A6210009
ab € 1,09*
Zubehör
OKW
A6300000
ab € 235,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.