Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frontkappe, ohne Strich, KKS, für Drehknöpfe Gr. 40, A5040000


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Frontkappe, ohne Strich, KKS, für Drehknöpfe Gr. 40, A5040000
Frontkappe, ohne Strich, KKS, für Drehknöpfe Gr. 40, A5040000
Artikel-Nr.:
     4502-29H740
Hersteller:
     OKW
Herst.-Nr.:
     A5040000
EAN/GTIN:
     4099889349658
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
drehknopf
Frontkappen ohne Strich Gr. 40 dazu Typ 5040. Als gleichzeitige Abdeckung der Spannzangenbefestigung; Maße: a 37,9, b 1,6 mm. Technische Merkmale (Typ, Farbe, Achsendurchmesser (Ad)): 000, schwarz, RAL 9005
Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Strich, KKS
Geeignet für:
Drehknöpfe Gr. 40
Zubehörart:
Frontkappe
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Abdeckung, Kappe, Frontkappe, Knopf, Einstellknopf, Knopf-Zubehör, Zubehör für Knopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,99*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,399* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,00*
€ 8,33
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,74*
€ 8,0206
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,01*
€ 7,1519
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,65*
€ 6,7235
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,19*
€ 6,1761
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,94*
€ 5,8786
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,99*
€ 4,7481
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.