Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PhotoMOS Relais, 1 Schließer, 100 mA, 40 V AC/DC, TSON-4, AQY2C1R3P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PhotoMOS Relais, 1 Schließer, 100 mA, 40 V AC/DC, TSON-4, AQY2C1R3P
PhotoMOS Relais, 1 Schließer, 100 mA, 40 V AC/DC, TSON-4, AQY2C1R3P
PhotoMOS Relais, 1 Schließer, 100 mA, 40 V AC/DC, TSON-4, AQY2C1R3P
Artikel-Nr.:
     4502-29G8710
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     AQY2C1R3P
EAN/GTIN:
     4099889351842
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
MOSFET-Relais
Foto-MOS-Relais
PhotoMOS-Relais, AQY2C1R3P, PANASONIC Features * Montage mit hoher Dichte * Geringer Stromverbrauch * Leistung bei hohen Temperaturen * Energieeinsparung des Gerätes und Erhöhung der Fahrbarkeit Anwendungen * Messgeräte * Telekommunikationsgeräte * Spannung Betriebsmittel
Weitere Informationen:
Anschluss:
SMD
Gehäuse:
TSON-4
Isolationsspannung:
200 V
Kontaktart:
1 Schließer
Lastspannung:
40 V AC/DC
Laststrom:
100 mA
Ursprungsland:
JP
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Optomos Relais, Photomosrelais, SMD-Photomos-Relais, optomos relais panasonic, mosfet relais, Elektronikrelais, Relais, Industrierelais, Schaltrelais, Relay, Halbleiterrelais, Lastrelais, Solid State Relais, SSR, Photo-MOS-Relais
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
100
Frei Haus
ab € 10,39*
€ 13,13*
1 Tag
42
1
€ 14,99*
ab € 9,17*
€ 15,27*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 1.313,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Panasonic
AQY2C1R3P1X
ab € 8,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.