Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Fluter Bewegungsmelder, 30 W, 3000 lm, 3000 K5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Fluter Bewegungsmelder, 30 W, 3000 lm, 3000 K5
LED-Fluter Bewegungsmelder, 30 W, 3000 lm, 3000 K5
LED-Fluter Bewegungsmelder, 30 W, 3000 lm, 3000 K5
Artikel-Nr.:
     4502-27L5083
Hersteller:
     Luxula
Herst.-Nr.:
     LX400122
EAN/GTIN:
     4260508897496
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Außenfluter
LED-Fluter, LX400122, Luxula LED-Fluter mit Bewegungsmelder, 30 W, 3000 K (warmweiß), 3000 lm, schwarz, IP65, TÜV-geprüft.
Weitere Informationen:
Abstrahlwinkel:
100 °
Ausführung:
LED Flutlichtstrahler
Breite:
210 mm
Energieeffizienzklasse:
F
Farbe:
schwarz
Farbtemperatur:
3000 K
Höhe:
45 mm
Länge:
187 mm
Leistung:
30 W
Lichtstrom:
3000 lm
max. Temperatur:
40 °C
min. Temperatur:
-20 °C
mittlere Nennlebensdauer:
36000 h
Nennspannung:
240 V
Schutzart (IP):
IP65
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.47 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,80*
€ 30,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,38*
€ 30,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,69*
€ 28,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,49*
€ 26,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,11*
€ 26,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.