Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Programmierbare elektronische Last, 1800 W, 90-264 VAC, EA-EL 9360-40 B HP 2U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Programmierbare elektronische Last, 1800 W, 90-264 VAC, EA-EL 9360-40 B HP 2U
Programmierbare elektronische Last, 1800 W, 90-264 VAC, EA-EL 9360-40 B HP 2U
Artikel-Nr.:
     4502-26K9183
Hersteller:
     EA Elektro-Automatik
Herst.-Nr.:
     EA-EL 9360-40 B HP 2U
EAN/GTIN:
     4099891482954
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektronische Last
ea elektro-automatik elektronische ...
elektronische last
Programmierbare elektronische Last, EA-EL 9360-40 B HP 2U, EA-Elektroautomatik Die neue Serie kompakter elektronischer DC-Lasten, EA-EL 9000 DT, ergänzt die Serie EA-EL 9000 T um 10 Modelle mit einem Tischgehäuse für den täglichen Labor-, Schul- oder Werkstattgebrauch. Dabei erschließen neue Spannungs-, Strom- und Leistungsstufen viele Anwendungsgebiete. Die Geräte unterstützen die vier Regelungsarten Konstantstrom (CC), Konstantspannung (CV), Konstantleistung (CP) und Konstantwiderstand (CR). Zusätzlich bietet die schnelle, prozessorbasierte Regeleinheit eine Reihe interessanter Features, wie z. B. einen Funktionsgenerator, der neben typischen Funktionen wie Sinus, Rechteck oder Dreieck auch einen Arbiträrfunktion erzeugen kann. Das farbige TFT-Touchpanel offeriert eine intuitive Art der manuellen Bedienung, wie man sie von Handys oder Tablets kennt. Features * Leistungen: 0...400 W bis 0...1200 W * Eingangsspannungen: 0...80 V bis 0...750 V * Eingangsströme: 0...5 A bis 0...60 A * Mehrsprachige, farbige Touchpanel-Bedieneinheit * Benutzerprofile, Funktionsgenerator * Einstellbare Schutzfunktionen: OVP, OCP, OPP * Ethernet, Analogschnittstelle und USB serienmäßig * Betriebsmodi: CV, CC, CP, CR
Weitere Informationen:
Breite:
483 mm
Eingangsspannungsbereich:
90-264 VAC
Höhe:
89 mm
Leistung:
1800 W
Tiefe:
464 mm
Lastgleichspannung:
0 bis 360 V
Lastgleichstrom:
0 bis 40 A
Lastwiderstand:
0,7 bis 300 Ω
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Messtechnik, Measurement Technology
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 3.990,50*
€ 4.229,00*
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.098,55*
€ 4.354,06*
Frei Haus
ab € 4.319,25*
€ 4.707,06*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.229,00*
€ 5.032,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.196,31*
€ 4.993,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.065,73*
€ 4.838,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.990,50*
€ 4.748,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.