Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EA ELEKTRO-AUTOMATIK EA-EL 9360-40 B HP 2U PROG ELEKTRON. DC-LAST 1.8KW 40A/360V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2750700
Hersteller:
     EA Elektro-Automatik
Herst.-Nr.:
     EA-EL 9360-40 B HP 2U
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektronische Last
ea elektro-automatik elektronische ...
elektronische last
Nennleistung: 1.8 kW
  • Produktpalette: EA-EL 9000 B HP 2U Series
  • DC-Last: Programmierbar
  • Betriebsspannung, min.: 0 V
  • Betriebsstrom, max.: 40 A
  • Betriebsspannung, max.: 360 V
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Herstellergewährleistung: 2 Jahre
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: DC-Lasten, Elektronische, Labornetzteile, Lasten, Messtechnik, EA ELEKTRO-AUTOMATIK, EA-EL 9360-40 B HP 2U, 2750700, 275-0700
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 4.110,06*
    € 4.350,92*
    Frei Haus
    ab € 4.332,75*
    € 4.712,83*
    Frei Haus
    ab € 4.976,68*
    € 5.218,78*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4.350,92*
    € 5.177,59
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 4.317,93*
    € 5.138,34
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 4.186,84*
    € 4.982,34
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4.127,68*
    € 4.911,94
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 4.110,06*
    € 4.890,97
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.