Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nickel-Metallhydrid-Akkumulator, 70 mA·h, 2,4 V, Akkupack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nickel-Metallhydrid-Akkumulator, 70 mA·h, 2,4 V, Akkupack
Nickel-Metallhydrid-Akkumulator, 70 mA·h, 2,4 V, Akkupack
Artikel-Nr.:
     4502-26A6514
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     55608 602 059
EAN/GTIN:
     4099889429961
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Packs
Akkupack
Batteriepack
Akku Printmontage
Ni/MH-Akkumulatoren Typ Varta V-SLF. Mit 3 Stecklötfahnen und Isolierüberzug (Typ KM/Kunststoffmantel, Typ S/Schrumpfschlauch)
Weitere Informationen:
Anschluss:
3 Stecklötfahnen
Anwendung:
Datensicherungsanwendungen
Höhe:
12 mm
max. Temperatur:
65 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Nennkapazität:
70 mAh
Nennspannung:
2.4 V
Technologie:
Nickel-Metallhydrid
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00918 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Batterie Printmontage, Knopfbatterie, Knopfbatterien, Knopfzelle, Knopfzellen, Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, Knopfzelle Akku, Knopfzellen-Akku, Knopfzellenakku, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, akkupack 2,4v ni-mh, akku printmontage, akku printmontage 2,4v, Speichersystem, Energiespeicher, Stromspeicher, Akku, Akkumulator, Sekundärbatterie, Sekundärzelle, Ni/MH-Akku, Ni/MH-Akkumulator, Stromversorgung, Gleichstromversorgung
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 4,59*
€ 6,83*
€ 8,95*
ab € 4,50*
€ 6,85*
€ 5,90*
ab € 3,59*
€ 7,18*
4 Tage
40
Frei Haus
ab € 6,68*
€ 10,17*
5 Tage
20
€ 5,50*
ab € 9,45*
€ 13,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
525837
ab € 3,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.