Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batt: Ni-MH; 2/V80H; 2,4V; 70mAh; 3pin,positiver Pol: 2pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Batt: Ni-MH; 2/V80H; 2,4V; 70mAh; 3pin,positiver Pol: 2pin
Batt: Ni-MH; 2/V80H; 2,4V; 70mAh; 3pin,positiver Pol: 2pin
Artikel-Nr.:
     2805-ACCU-2/V80HPCBD
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     55608602059
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Packs
Akkupack
Batteriepack
Akku Printmontage
Hersteller: VARTA MICROBATTERY
Nennspannung: 2,4V
Ausgänge: Printmontage;3pin;positiver Pol: 2pin
Äußere Abmessungen: Ø17x13,6mm
Größe der Zelle: 2/V80H
Akku-Typ: Ni-MH
Fassungsvermögen: 70mAh
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 4,60*
€ 6,87*
€ 8,95*
ab € 4,50*
€ 6,90*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 3,58*
€ 7,26*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 6,69*
€ 10,29*
6 Tage
20
€ 5,50*
ab € 9,48*
€ 13,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
525837
ab € 3,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.