Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lithium-Mangan-Akku, 3.6 V, 3.45 Ah, 18650, Flächenkontakt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lithium-Mangan-Akku, 3.6 V, 3.45 Ah, 18650, Flächenkontakt
Lithium-Mangan-Akku, 3.6 V, 3.45 Ah, 18650, Flächenkontakt
Lithium-Mangan-Akku, 3.6 V, 3.45 Ah, 18650, Flächenkontakt
Artikel-Nr.:
     4502-26A6481
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     INR18650 35E
EAN/GTIN:
     4099891652432
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
18650 Akku
Akku 18650
Industrieakku
Industriezelle
Lithium Zellen dürfen nur mit Schutz-Elektronik betrieben werden!, Lithium-Mangan-Akkumulator, INR18650 35E, Samsung Features * Nennkapazität: 3500mAh * Nennspannung: 3,6V - 3,7V * Ladespannung: 4,2V
Weitere Informationen:
Anschluss:
Flächenkontakt
Anwendung:
Allgemeinanwendungen
Durchmesser:
18.4 mm
Größe:
18650
Höhe:
65 mm
max. Temperatur:
45 °C
min. Temperatur:
0 °C
Nennkapazität:
3.45 Ah
Nennspannung:
3.6 V
Technologie:
Lithium-Mangan
Ursprungsland:
KR
Gewicht:
0.04 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Li-Ion-Akku, Lithium Ion Akku, Lithium-Ionen-Akku, Lithiumionen-Akku, Lithiumionenakku, samsung li-ion-akku, li-ion akku, li-ion-akku 3,6v, Speichersystem, Energiespeicher, Stromspeicher, Akku, Akkumulator, Sekundärbatterie, Sekundärzelle, Lithium-Akkumulator, Lithium-Ionen-Akkumulator, Stromversorgung, Gleichstromversorgung
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 5,46*
€ 8,11*
1
€ 4,50*
ab € 5,49*
€ 8,14*
2
€ 5,90*
ab € 5,06*
€ 11,19*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.