Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batt: Li-Ion; 18650,MR18650; 3,6V; 3400mAh; Ø18,5x65,2mm; 8A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Batt: Li-Ion; 18650,MR18650; 3,6V; 3400mAh; Ø18,5x65,2mm; 8A
Batt: Li-Ion; 18650,MR18650; 3,6V; 3400mAh; Ø18,5x65,2mm; 8A
Artikel-Nr.:
     2805-ACCU-INR18650-35E
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     INR18650-35E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
18650 Akku
Akku 18650
Industrieakku
Industriezelle
Hersteller: SAMSUNG SDI
Nennspannung: 3,6V
Ausgänge: Fehlen
Äußere Abmessungen: Ø18,5x65,2mm
Maximalstrom: 8A
Größe der Zelle: MR18650;18650
Akku-Typ: Li-Ion
Fassungsvermögen: 3,4Ah
Achtung!: Produkt nur für Fachleute, nicht für Verbraucher bestimmt. Die Zellen haben keine Absicherungen. Bei unsachgemäßer Verwendung können sie auslaufen, Hitze abgeben, Feuer fangen oder sogar explodieren.
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 5,46*
€ 8,11*
1
€ 4,50*
ab € 5,49*
€ 8,14*
Lager 2805
2
€ 5,90*
ab € 5,06*
€ 11,19*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 60 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 240 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 22,38* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.