| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-25K5678 Herst.-Nr.: TSP-BFM24 EAN/GTIN: 4099891296131 |
| | |
|
| | |
| Puffermodule für Stromversorgungen der Serie TSP...Typ TSP-BFM24. Hält die Ausgangsspannung bei Spannungseinbrüchen oder -ausfällen einer Stromversorgung auf einem Niveau von 24 VDC. Die Pufferung erfolgt durch eine Speicherbank von Kondensatoren; Eingangsspannung: 24 bis 28 VDC, Pufferzeit: 200 ms bei max. 25 A, max. 4,0 s bei 1,2 A, Ausgangsleistung: max. 600 W. Maße: B 54, H 110, T 110 mm. Technische Merkmale (Typ, Ausgangsleistung, Ausgangsspannung, Ausg.-Einstellbereich, Ausgangsstrom max): TSP-BFM24, Puffermodul Weitere Informationen: | | Geeignet für: | Stromversorgung | Zubehörart: | Puffermodul | Ursprungsland: | TW | Gewicht: | 0.86431 kg | SVHC frei: | Nein | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN-Schienen Schaltnetzteil, Hutschienen Schaltnetzteil, Puffermodul, tracopower din-schienen schaltnetzteil, din-schienen schaltnetzteil, Modul, USV-Modul, USV-Puffermodul, Speichersystem, Energiespeicher, Stromspeicher, Notstrom-USV-Gerät, Notstromversorgung, Notstromversorgungsgerät, USV, USV-Anlage, USV-System, Stromversorgung |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 184,68* | € 251,61* | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 198,20* | € 261,43* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 188,54* | € 266,33* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 222,55* | € 270,92* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 221,08* | € 297,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|