Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: gepuffert; für DIN-Schiene; 600W; 24VDC; 25A; 110x54x110mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TRACOPOWER TSP-BFM Puffermodul für TSP
TRACOPOWER TSP-BFM Puffermodul für TSP
Artikel-Nr.:
     2805-TSP-BFM24
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TSP-BFM24
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
Hersteller: TRACO POWER
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -25...70°C
Leistung: 600W
Anzahl Ausgänge: 1
Elektrischer Anschluss: Klemmleiste
Äußere Abmessungen: 110x54x110mm
Ausgangsspannung: 24V DC
Ausgangsstrom: 25A
Eingangsspannung: 24V
Modul-Typ: gepuffert
Herstellerserie: TSP-BFM
Netzteil-Art: für DIN-Schiene
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
TRACO POWE:
TRACO POWE
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 191,52*
€ 242,21*
Frei Haus
ab € 199,23*
€ 243,91*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 185,26*
€ 260,01*
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 222,46*
€ 277,14*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 260,01*
€ 309,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,70*
€ 293,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,50*
€ 260,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,98*
€ 251,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 201,69*
€ 240,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 199,84*
€ 237,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,26*
€ 220,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.