Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-Gleichrichterdiode, 1000 V, 1 A, DO-214AC, S1M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SMD-Gleichrichterdiode, 1000 V, 1 A, DO-214AC, S1M
SMD-Gleichrichterdiode, 1000 V, 1 A, DO-214AC, S1M
Artikel-Nr.:
     4502-24S6158
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     S1M
EAN/GTIN:
     4099879043443
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
gleichrichterdiode 1000v
gleichrichterdiode
Dioden Reihe S. Typ: S1M, DO214AC, Diotec
Weitere Informationen:
Ausführung:
Standard Erholungs-Diode
Durchlassstrom:
1 A
Gehäuse:
DO-214AC
max. Temperatur:
150 °C
min. Temperatur:
-50 °C
Montage:
SMD
Spannung V RRM (Spitzensperrspannung):
1000 V
Sperrschichttemperatur (max.):
150 °C
Sperrschichttemperatur (min.):
-50 °C
Sperrspannung:
800 V
Stoßspitzensperrspannung V RMS:
1000 V
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.000024 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: diotec gleichrichterdiode, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Gleichrichter-Diode, Stromrichter, Gleichrichter, Rectifier
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
€ 4,00*
ab € 0,0407*
€ 0,0568*
1 Tag
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 0,0509*
€ 0,0781*
Lager 4502
100
€ 6,90*
ab € 0,051*
€ 0,0781*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0781*
€ 0,0929
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0735*
€ 0,0875
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0696*
€ 0,0828
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0648*
€ 0,0771
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0634*
€ 0,0754
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,051*
€ 0,061
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 7,81* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.