Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diotec Si-Gleichrichterdiode S1M DO-214AC 1000 V 1 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102T-162075-BP
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     S1M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
gleichrichterdiode 1000v
gleichrichterdiode
Diotec Si-Gleichrichterdiode S1M DO-214AC 1000 V 1 A

Diode

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.): +150 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -50 °C · Durchlassspannung Referenz: 1 A · Durchlassspannung U(F): 1.1 V · Durchlassstrom I(F): 1 A · Gehäuseart (Halbleiter): DO-214AC · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): DIO · Montageart: Oberflächenmontage · Sperrspannung U(R): 1000 V · Sperrstrom I(r): 50 µA · Sperrstrom I(r) - Referenz: 1000 V

Weitere Informationen:
Hersteller:
Diotec
Marke:
Diotec
Gehäuseart (Halbleiter):
DO-214AC
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
DIO
Typ (Hersteller-Typ):
S1M
Montageart:
Oberflächenmontage
Durchlassstrom I(F):
1 A
Durchlassspannung U(F):
1.1 V
Durchlassspannung Referenz:
1 A
Sperrstrom I(r):
50 µA
Sperrstrom I(r) - Referenz:
1000 V
Betriebstemperatur (max.):
+150 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-50 °C
Sperrspannung U(R):
1000 V
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Si-Gleichrichterdiode
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: diotec gleichrichterdiode, Diotec, S1M, Dioden
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
€ 4,00*
ab € 0,0306*
€ 0,0437*
100
€ 6,90*
ab € 0,0407*
€ 0,0609*
Lager 102
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 0,0507*
€ 0,0709*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,0709*
€ 0,0844
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0688*
€ 0,0819
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0673*
€ 0,0801
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0637*
€ 0,0758
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0609*
€ 0,0725
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0507*
€ 0,0603
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 3,545* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.