Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PeakTech Hygro-Thermometer, P 5039, 5039


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PeakTech Hygro-Thermometer, P 5039, 5039
PeakTech Hygro-Thermometer, P 5039, 5039
PeakTech Hygro-Thermometer, P 5039, 5039
PeakTech Hygro-Thermometer, P 5039, 5039
Artikel-Nr.:
     4502-24K5756
Hersteller:
     PeakTech
Herst.-Nr.:
     P 5039
EAN/GTIN:
     4250569404825
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hygrometer
Luftfeuchte-Messgeräte
Luftfeuchtigkeitsmesser
Thermo-Hygrometer
Thermo-Hygrometer, P 5039, PeakTech Das neue PeakTech 5039 ist ein preiswertes Thermo-Hygrometer zur gleichzeitigen Messung und Anzeige der Umgebungstemperatur und -feuchte in handlichem Design. Darüber hinaus bietet dieses Modell eine Feuchtkugeltemperaturmessung, die die niedrigste Temperatur darstellt, die durch direkte Verdunstungskühlung erreicht werden kann. Features * Multifunktions-LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung * Messung von Luftfeuchtigkeit und Lufttemperatur * Taupunkt- und Feuchtkugeltemperaturmessung * Berechnung der absoluten Luftfeuchtigkeit in gr / m³ oder gr / ft³ * Berechnung des Gewichts der Luftfeuchtigkeit in Grains / Pound (GPP), g / kg, g / m³ oder gr / ft³ * Anzeige des Batteriestatus * Minimal- und Maximalwert-Haltefunktion, Datenhaltung
Weitere Informationen:
Auflösung:
0,1 °C
Ausführung:
Hygro-Thermometer
Genauigkeit:
±2 %
max. Temperatur:
100 °C
min. Temperatur:
-20 °C
Reaktionszeit:
15 s
Relative Luftfeuchtigkeit:
0 bis 100 %
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.323 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Thermohygrometer, thermohygrometer peaktech, hygrometer, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Feuchtemesser, Feuchtemessgerät, Feuchtigkeitsmesser, Feuchtigkeitsmessgerät, Luftfeuchtemesser, Luftfeuchtemessgerät, Luftfeuchtigkeitsmessgerät, Hygro-Thermometer, Umwelt- und Kraftmessgerät, Temperaturmessgerät, Thermomessgerät, Thermometer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 102,45*
€ 128,78*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 104,65*
€ 131,49*
€ 5,90*
ab € 101,13*
€ 131,52*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,49*
€ 156,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,90*
€ 154,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,83*
€ 147,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,57*
€ 138,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,65*
€ 124,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.