Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermohygrometer; LCD; -20÷100°C; 0÷100%RH; Genau: ±(0,5%+0,1°C)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermohygrometer; LCD; -20÷100°C; 0÷100%RH; Genau: ±(0,5%+0,1°C)
Thermohygrometer; LCD; -20÷100°C; 0÷100%RH; Genau: ±(0,5%+0,1°C)
Artikel-Nr.:
     2805-PKT-P5039
Hersteller:
     PeakTech
Herst.-Nr.:
     P 5039
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hygrometer
Luftfeuchte-Messgeräte
Luftfeuchtigkeitsmesser
Thermo-Hygrometer
Hersteller: PEAKTECH
Betriebstemperatur: 0...50°C
Verwendeten Displays-Art: LCD
Stromquelle: Batterie LR03 AAA 1,5V x3
Standardausstattung: Schutzhülle;Bedienungsanleitung
Messgerät-Eigenschaften: HOLD Funktion (Festhalten der Anzeige);MIN/MAX Funktion;Anzeige bei niedrigem Batterieladezustand
Messgeräte-Typ: Thermohygrometer
Feuchtigkeitsmessgenauigkeit: ±2%
Temperaturmessbereich: -20...100°C
Feuchtigkeitsmessbereich: 0...100% RH
Aufbewahrungstemperatur: -40...85°C
Messung: Feuchtigkeit;Taupunkt;Umgebungstemperatur;Kühlgrenztemperatur
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe): 63x220x28mm
Batterie/Akku: Batterie LR03 AAA 1,5V x3
Temperatur-Messgenauigkeit: ±(0,5% + 0,1°C)
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
PEAKTECH:
PEAKTECH
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 102,35*
€ 129,17*
Frei Haus
ab € 104,72*
€ 131,88*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 100,02*
€ 131,91*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,91*
€ 156,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,17*
€ 154,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 124,52*
€ 148,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,15*
€ 140,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,44*
€ 136,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,02*
€ 119,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.