| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-24K2174 Herst.-Nr.: 044122 EAN/GTIN: 4014651441224 |
| | |
|
| | |
| Messadapter, 044122, Benning NRGkick-Adapter CEE 16A auf Schuko, 3 x 2,5mm², max. 13A, mit Identifikationsfunktion Features * Mit Identifikationsfunktion * Original EV-Ladekabel Weitere Informationen: | | Geeignet für: | Gerätetester ST 710/720 | Zubehörart: | Schuko-CEE-Adapter 16 A | Ursprungsland: | CN | Gewicht: | 0.38658 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: VDE-Messgerät, VDE-Prüfgerät, benning cee-messadapter, gerätetester adapter, Adapter, Messadapter, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Messgerätezubehör, Zubehör für Messgeräte |
| | |
| | | Angebote (34) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 51,94* | € 63,51* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 54,31* | € 63,64* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 55,08* | € 64,25* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,50* | ab € 55,11* | € 64,60* | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 60,45* | € 69,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|