Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätetester digi Grenzwert 0,1-100MOhm Schutzleiterstrom Berührungsstrom BENNINGST760+BTEC-SET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gerätetester digi Grenzwert 0,1-100MOhm Schutzleiterstrom Berührungsstrom BENNINGST760+BTEC-SET
Artikel-Nr.:
     262-61157125
Hersteller:
     Benning
Herst.-Nr.:
     10238250
EAN/GTIN:
     4014651382503
Suchbegriffe:
Gerätetester
VDE-Messgerät
VDE-Prüfgerät
gerätetester benning
Gerätetester digi Grenzwert 0,1-100MOhm Schutzleiterstrom Berührungsstrom BENNINGST760+BTEC-SET
Weitere Informationen:
Aktive Prüfung:
ja
Alternative Methode:
ja
Anschluss für externe Messadapter:
ja
Anzeige:
digital
Ausführung der Schnittstelle:
Ethernet
Auslösezeitmessung von (P)RCDs:
ja
Automatischer Prüfablauf:
ja
Berührungsstrom:
ja
Differenzstrommethode:
ja
Direkte Methode:
ja
Druckeranschluss:
Bluetooth
Geeignet zur Verwendung durch eine unterwiesene Person:
ja
Grenzwertanzeige:
ja
Isolationswiderstandsmessbereich:
0.1 - 100 MOhm. MOhm
Messwertspeicher:
ja
Passive Prüfung:
ja
Prüfen von Verlängerungsleitungen:
ja
Schutzleiterstrom:
ja
Schutzleiterwiderstandsmessbereich:
0.1 - 30 Ohm Ohm
Spannungsmessung:
ja
Weitere Suchbegriffe: vde messgerät, Digitaler Isolationsmesser, Digitaler Isolationsprüfer, Digitaler Isolationstester, Digitaler Widerstands-Isolationsmesser, Digitales Isolationsmessgerät, Digitales Isolationsprüfgerät, Digitales Isolations-Widerstandsmessgerät, Digital-Messgerät, Geräteprüfer, Hochspannungs-Isolationsmesser, Hochspannungs-Isolationsmessgerät, Hochspannungsprüfer, Hochspannungstester, Hochspannungstestgerät, Isolations-Hochspannungsmesser, Isolations-Hochspannungsmessgerät, Isolationsmesser, Isolationsmessgerät, Isolations-Widerstandsmessgerät, Mess- und Prüfgerät, Mess-/Prüfgerät, Messgerät, Messgerät DIN VDE 0701/0702, Messgerät VDE, Multitester, Multitester nach DIN VDE 0701, Multitester PC, PC-Multitester, Prüf- und Messgerät, Prüfgerät, Prüfgerät DIN VDE 0701/0702, Prüfgerät für BGV A2 Prüfungen, Prüfgerät für ortsveränderliche Geräte, Prüfgerät für VBG4 Prüfungen, Prüfgerät nach DIN VDE 0701, Prüf-Messgerät, Tester, Testgerät, Testgerät für BGV A2 Prüfungen, Testgerät für ortsveränderliche Geräte, Testgerät für VBG4 Prüfungen, Testgerät nach DIN VDE 0701, Testgerät nach DIN VDE 0701/0702, Testgerät nach DIN VDE 0702, Ultra-Messgerät, VDE 0701/0702 Multitester, VDE 0701-Prüfgerät, VDE 0702-Prüfgerät, Widerstands-/Isolationsmesser, Widerstands-/Isolationsmessgerät, Widerstandsmesser, Widerstandsmessgerät
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.132,73*
€ 2.223,74*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 2.140,50*
€ 2.224,68*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2.279,79*
€ 2.376,36*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 2.393,38*
€ 2.488,35*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.224,68*
€ 2.647,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.210,22*
€ 2.630,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.164,63*
€ 2.575,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.140,50*
€ 2.547,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.