Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehknopf, 6 mm, Kunststoff, grau, Ø 24 mm, H 16 mm, A1024068


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehknopf, 6 mm, Kunststoff, grau, Ø 24 mm, H 16 mm, A1024068
Drehknopf, 6 mm, Kunststoff, grau, Ø 24 mm, H 16 mm, A1024068
Artikel-Nr.:
     4502-24H172
Hersteller:
     OKW
Herst.-Nr.:
     A1024068
EAN/GTIN:
     4099889344271
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Geräteknopf
Knöpfe
Lieferung ohne Markierungsteile, bitte separat bestellen, Drehknöpfe aus Kunststoff Typ OKW TOP-KNOBS A 10. Bestehend aus dem Knopf mit der Aussparung zur Aufnahme einer gesondert zu bestellenden Markierung in vier Ausführungen, die gleichzeitig die seitliche Schraubbefestigung in der Aussparung abdeckt. Der Knopf ist aus Polyamid (UL 94-HB) und ist bei Knopfdurchmesser 40 mm auch erhältlich für Achsen mit einseitig abgeflachten Wellenenden mit Maß 6,0/4,6 mm. Die dazu zu bestellenden Markierungsteile passen zu jeder Knopfgröße und können nachträglich ausgetauscht werden. Die Farben der Markierungsteile haben eine gut wahrnehmbare moderne und sanftere Farbsignalwirkung als die herkömmlichen grellen Signalfarben. Die Farben der Knöpfe sind grau (Vulkan) oder schwarz (Nero). Ausführung mit Knopfdurchmesser 24 mm Typ A 10. Technische Merkmale (Typ, Achsbohrung (Ab), Farbe): A1024068, Ab 6,0 mm, grau
Weitere Informationen:
Ausführung:
Drehknopf
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Durchmesser:
24 mm
Farbe:
grau
Für Achsdurchmesser:
6 mm
Höhe:
16 mm
Markierung:
Nein
Material:
Kunststoff
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0059 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: drehknopf okw, drehknopf, drehknopf grau, Einstellknopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,12*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OKW
A1101004
ab € 0,50*
Zubehör
OKW
A1105004
ab € 0,50*
Zubehör
OKW
A1103004
ab € 0,75*
Zubehör
OKW
A1102007
ab € 0,75*
Zubehör
OKW
A1103007
ab € 0,75*
Zubehör
OKW
A1101003
ab € 0,50*
Zubehör
OKW
A1104003
ab € 0,75*
Zubehör
OKW
A1105003
ab € 0,50*
Zubehör
OKW
A1102004
ab € 0,91*
Zubehör
OKW
A1101005
ab € 0,53*
Zubehör
OKW
A1101006
ab € 0,50*
Zubehör
OKW
A1101007
ab € 0,50*
Zubehör
OKW
A1105005
ab € 0,50*
Zubehör
OKW
A1105006
ab € 0,50*
Zubehör
OKW
A1105007
ab € 0,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.