Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OKW A1105006 Markierungsskala Blau Passend für (Serie-Knöpfe) Rundknöpfe TOB-KNOBS 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-717756-BP
Hersteller:
     OKW
Herst.-Nr.:
     A1105006
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Knöpfe
Zubehör Knopf
TOP-KNOBS Markierungsteil mit Zeiger

Technische Daten:
Farbe: Blau · Inhalt: 1 St. · Passend für: Rundknöpfe TOB-KNOBS · Passend für Knopf-Ø: 16 mm · Produkt-Art: Markierungsskala · Produktabmessung, Ø: 16 mm · RoHS-konform: Ja · Typ (Hersteller-Typ): A1105006

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø) 16 mm
Herstellerfarbe:
Blau
Produktabmessung, Ø:
16 mm
Marke:
OKW
Farbe:
blau
Passend für (Serie-Knöpfe):
Rundknöpfe TOB-KNOBS
Typ (Hersteller-Typ):
A1105006
Passend für Knopf-Ø:
16 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Markierungsskala
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: drehknopf okw, drehknopf, drehknopf blau, OKW, A1105006
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,51*
€ 1,01*
2
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,50*
€ 1,02*
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,59*
€ 1,52*
Lager 102
18
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,53*
6 Tage
18
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 8,27*
€ 11,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 4,59* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.