| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-22K1315 Herst.-Nr.: GES401-B-GE EAN/GTIN: 4099891470753 |
| | |
|
| | |
| Einstechfühler, GES401-B-GE, Greisinger Pt100 Einstechfühler für weichplastische Medien, -50 ... +400 °C, DIN Kl. B V4A-Rohr Ø 3 mm mit nadelförmige Einstechspitze, Kunststoffhandgriff, Knickschutzverschraubung, ca. 1 m 4-pol. PVC-Kabel, 4-pol. Mini-DIN-Stecker Weitere Informationen: | | Ausführung: | Einstechfühler | max. Temperatur: | 400 °C | min. Temperatur: | -50 °C | Technologie: | Pt100 Sensor | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.0815 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: pt100, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Umwelt- und Kraftmessgerät, Temperaturmessgerät, Thermomessgerät, Thermometer |
| | |
| |