Einstechfühler, GES401-B-GE, Greisinger Pt100 Einstechfühler für weichplastische Medien, -50 ... +400 °C, DIN Kl. B V4A-Rohr Ø 3 mm mit nadelförmige Einstechspitze, Kunststoffhandgriff, Knickschutz...
Temperaturfühler, GTF 401 1/10DIN, Greisinger Tauchfühler mit Mantelelement-Pt100, -50 ... +400 °C, 1/10 DIN Klasse B (±0,03 °C bei 0 °C) Features * Hohe Temperaturbeständigkeit * Mantelleitung ist...
Temperaturfühler Typ Greisinger GTF 200. Mit freien Kabelenden; Sensor: Pt 100, 4-Leiter, Temperaturbereich: –50 bis +200 °C, Toleranz: ±0,3 % bei 0 °C, Ausführung: Fühlerhülse aus Edelstahl, Kabel...
Tauchfühler, GTF601-B-GE, Greisinger Eintauchfühler für Flüssigkeiten / Gase Typ: GTF601 Messgenauigkeit: DIN-Klasse B Fühlerlänge: 150 mm Fühlerdurchmesser: Ø 3 mm und Kabellänge: 1 m PVC Stecker:...
Temperatur-Tauchfühler, GTF 401, Greisinger Pt100 Tauchfühler für Flüssigkeiten / Gase, -50 ... +400 °C, DIN Kl. B Rostbeständiges V4A-Rohr Ø 3 mm, Kunststoffhandgriff, Knickschutzverschraubung, ca...
Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssonden TFS 0100 E kalibriert und voll austauschbar, mit 6poligem Mini-DIN-Stecker und ca. 1,0 m langem PVC-Anschlusskabel; Messbereiche: Temperatur - 40 bis +120 °C...
Temperaturfühler Greisinger GTF101P. Mit freien Kabelenden; Sensor: Pt 100, 3-Leiter, Kl. B, Temperaturbereich: - 50 bis +400 °C, Toleranz: ±0,3 °C bei 0 °C, Ausführung: Rohr aus V4A, Kabel: Siliko...
Pt100 Einstechfühler für weichplastische Medien, -50 ... +400 øC, DIN Kl. B: V4A-Rohr ť 3 mm mit nadelf”rmige Einstechspitze, Kunststoffhandgriff, Knickschutzverschraubung, ca. 1 m 4-pol. PVC-Kabel...
Greisinger GES 175 Einstechfühler -70 bis 200 °C Fühler-Typ Pt1000 Greisinger Einstechfühler für weichplastische Medien GES 175-KS Hochpräziser Pt1000 Sensor DIN Kl.B Messbereich: -70 bis +200 °C V...