| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-21K5756 Herst.-Nr.: KE7200 EAN/GTIN: 4012932136005 |
| | |
|
| | |
| Netzwerktester, KE7200, Kurth Electronic Der KE7200 Ethernet Performance Tester Netzwerktester mit Speicherfunktion ist der ideale Helfer bei Inbetriebnahmetests, Fehlersuche und der Dokumentation in Daten- und Fernmeldenetzwerken - mit herausragendem Preis-/Leistungsverhältnis. Vielseitige Funktionen, das große grafische Display und die intuitive Bedienung ermöglichen dem Anwender ein effizientes Arbeiten. Lange Batterielaufzeiten und das robuste Gehäuse sind die perfekten Voraussetzungen für den täglichen Einsatz. Adern und Adernpaare der Kabelstrecken prüft der KE7200 auf Durchgang, Unterbrechung, Kurzschluss, Vertauschung und Überziehung (Split Pair). Bei Kurzschluss und Unterbrechung ermittelt der KE7200 via präziser TDR-Methode sogar die Distanz zum Fehlerort. Mit der vom Benutzer intern konfigurierbaren Kabeldatenbank gehören unbekannte Kabel- sowie Verdrahtungsschemata der Vergangenheit an. Bis zu 32 individuelle Remote-Einheiten können vom KE7200 verwaltet werden. Der Einsatz mehrerer Remote-Einheiten spart Zeit und Laufwege und verkürzt dadurch die Messzeit beim Kunden vor Ort. Features * Erkennung und Lokalisierung von Kabelfehlern ab 1 Adernpaar * Integrierte, konfigurierbare Kabeldatenbank ab 1 Paar Telefon inkl. Profinet * Erkennung von Abzweigen im TK-Netz (Bridge Taps) – optional * Netzwerkscan/Ping-Stresstest * Portfinder-Funktion und Tonsendemodus Weitere Informationen: | | Ausführung: | Netzwerktester | Tonsignal: | Nein | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.1 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LAN Prüfgerät, LAN Tester, Lan Messgerät, Netzwerk-Analysator, Netzwerk-Analyser, Netzwerkanalysator, Netzwerkanalyser, Protokollanalysator, lan prüfgerät, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Diagnosegerät, Prüfgerät, Testgerät, LAN-Tester, Netzwerktester |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 648,70* | € 739,68* | | | | | 31 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 665,43* | € 739,69* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 673,46* | € 747,34* | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 683,04* | € 761,90* | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 719,97* | € 796,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|