| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-11460795 Herst.-Nr.: D720A EAN/GTIN: 4012932136005 |
| |
|
| | |
| Netzwerktester KE7200 KE7200 Netzwerktester mit Speicherfunktion. Der ideale Helfer bei Inbetriebnahmetests, Fehlersuche und der Dokumentation in Netzwerken!. Der KE7200 Netzwerktester mit Speicherfunktion ist der ideale Helfer bei Inbetriebnahmetests, Fehlersuche und der Dokumentation in Daten- und Fernmeldenetzwerken mit herausragendem Preis- / Leistungsverhältnis. Weitere Informationen: | | Geeignet für: | Multifunktion | Ausführung: | LAN-Funktionstester | Anzeigeart: | LCD/Monitor | Mit PC-/Druckerschnittstelle: | ja | Messwertspeicher: | ja | Geeignet für Netzwerkprotokollmessung: | ja | Zusatzgerät anreihbar: | ja | Mit Messkopf enthalten: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LAN Prüfgerät, LAN Tester, Lan Messgerät, Netzwerk-Analysator, Netzwerk-Analyser, Netzwerkanalysator, Netzwerkanalyser, Protokollanalysator, lan prüfgerät, Testgerät, Messautomat |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 644,49* | € 731,89* | | | | | 30 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 666,87* | € 731,91* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 672,92* | € 739,39* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 685,67* | € 753,98* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 719,10* | € 788,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|