Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digital-Einstellknopf, 6,35 mm, 10, Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digital-Einstellknopf, 6,35 mm, 10, Kunststoff
Digital-Einstellknopf, 6,35 mm, 10, Kunststoff
Digital-Einstellknopf, 6,35 mm, 10, Kunststoff
Artikel-Nr.:
     4502-20H780
Hersteller:
     Mentor
Herst.-Nr.:
     6622.1000
EAN/GTIN:
     4099889343670
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Knöpfe
mentor drehknopf
Digital-Einstellknopf Typ Mentor 6622.1000 Für 10 Umdrehungen, mit Feststeller und Buchse für 6,35 mm-Achsen. Anzeige: 000 bis 999, weiß auf schwarz Ablesbarkeit: 1/500 Umdrehung Werkstoff: Thermoplast, schwarz Achslänge über Befestigungsplatte min./max.: 13 mm / 20 mm Außendurchmesser: 30,4 mm
Weitere Informationen:
Arretierung:
Feststellbremse
Ausführung:
digital
Durchmesser:
22.7 mm
Farbe:
schwarz
Für Achsdurchmesser:
6.35 mm
Höhe:
33 mm
Material:
Thermoplast
max. Anzahl der Umdrehungen:
10
Ursprungsland:
TN
Gewicht:
0.03 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: drehknopf, drehknopf schwarz, Einstellknopf, Digitaleinstellknöpfe, Drehknopfzähler
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 15,47*
€ 22,97*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 14,44*
€ 22,99*
2 Tage
256
Frei Haus
ab € 16,02*
€ 23,01*
2 Tage
8
€ 5,95*
ab € 15,28*
€ 23,28*
€ 5,90*
ab € 13,32*
€ 25,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,99*
€ 27,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,03*
€ 26,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,67*
€ 23,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,76*
€ 22,32
pro Stück
ab 15 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.