| |
|
| Artikel-Nr.: 115-11077391 Herst.-Nr.: 6622.1000 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Digital-Drehknopf, Typ=6622.1000, Durchmesser=30.4 mm, Geeignete Schaftgrösse (Durchmesser)=6.35 mm, Höhe=33 mm, Länge=-888, Art der Oberfläche=-999, Art des Schalterzubehörs=Knopf, Beschriftung=Ohne Markierungslinie, Geeignet für=-999, Kappe/Linsenfarbe=Schwarz, Kappe/Linsenmaterial=Kunststoff, Schaftart=Rund |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 12,45* | € 23,88* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 15,92* | € 23,89* | | | | Lager 115 | | | | | | € 5,95* | ab € 15,23* | € 24,12* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 13,38* | € 26,36* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 32,79* | € 43,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|