Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Minigrip Beutel, PE, Antistatisch, 80 µ, 300x400 mm, ITM025053


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Minigrip Beutel, PE, Antistatisch, 80 µ, 300x400 mm, ITM025053
Minigrip Beutel, PE, Antistatisch, 80 µ, 300x400 mm, ITM025053
Artikel-Nr.:
     4502-19L5082
Hersteller:
     Flexico
Herst.-Nr.:
     ITM025053
EAN/GTIN:
     4099889416787
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
PE-Beutel
Kunststoffbeutel, ITM025053, Flexico Features * Gerippter und verstärkter Rand für einfache Handhabung * Verschlussprofil für leicht zu öffnende Hochgeschwindigkeitsverpackungen * Antistatisch
Weitere Informationen:
Breite:
300 mm
Länge:
400 mm
Verschluss:
Zipp
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
0.0022 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: pe-beutel 300x400mm, pe-beutel, pe-beutel 40 cm, Chemisches Hilfsmittel, Chemische Hilfsmittel-Zubehör, Zubehör für chemische Hilfsmittel, Beutel, Tüte, Druckverschlussbeutel, Gripbeutel, Griptüte, Zip-Beutel, Zip-Tüte, Werkstattausstattung, Aufbewahrungsbehälter, Aufbewahrungssystem, Lagerbehälter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,05*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 29,42*
€ 35,01
pro Stück
ab 200 Stück
€ 29,00*
€ 34,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 27,16*
€ 32,32
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 25,67*
€ 30,55
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 24,39*
€ 29,02
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 23,17*
€ 27,57
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 23,05*
€ 27,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.